Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. Modelo: 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Entrada/Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 1 pie 10-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/8 pulgadas de alto (ACN174).(GK)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCJF1613.20
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 289258-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente