Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. S/N: 191904-96. Puertos: Conexiones S-line de 4 pulg. El caudal de una bomba nueva es de 310 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de la bomba se pueden cambiar y agregar una unidad para adaptarse a su aplicación. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SKFI039.31
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 191904-96

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente