- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25 con cubierta ventilada
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha con cubierta ventilada. Modelo: 25. S/N: DO37300SS. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Carcasa de acero inoxidable 316 con cubierta ventilada. Motor Weg, 1 hp. Diámetro de la polea de engranajes: 11-1/2 pulg. Relación de polea: 0,326. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN70a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SHCA900.2a
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 25
- Número de serie: DO37300SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!