- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 3
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 3. Número de serie: 82245 SS. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 4 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Reductor mecánico de velocidad variable SEW, 1hp, 230/460V, 4,03/ 2,0 amperios, 60 Hz. Reductor de engranajes SEW rango 71-550 rpm. Base de acero inoxidable. La bomba tiene entrada/salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFI002.2
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 3
- Número de serie: 82245 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!