Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 3 sobre carro de acero inoxidable
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 3 sobre carro de acero inoxidable. Modelo: 3. El caudal aproximado para la bomba nueva es de 4 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable. Motor Reliance: 1/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance: ¼ HP, potencia: 520 máx./20 min rpm, relación de transmisión: 9,3-1. Controles Allen-Bradley. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SKFI009.6
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 3
- Número de serie: D077964SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!