Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60. Número de serie: 286400CRB 06. El caudal de una bomba nueva es de 90 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor Reliance: 3 hp, 208-230/460 V, 9.9-9.2/4.6 A, 1165 rpm, 3 ph.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AACA4336.17
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 286400CRB 06

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente