Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

1999 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 18 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor: 230 voltios. Conducción: 103 rpm finales. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Cuenta con una superficie de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta bomba cumple con los estándares y la aprobación 3A y BISCC. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SDYC003B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 250090 99

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente