Bomba de diafragma Gorman-Rupp - 3 HP

Bomba de diafragma Gorman-Rupp - 3 HP

Bomba de diafragma Gorman-Rupp - 3 HP. Modelo 3D-8. S/N: 716630. Capacidad: 63 gpm a 20 TDH. La serie XP son bombas de diafragma de servicio pesado diseñadas para servicios exigentes en ubicaciones peligrosas como aguas subterráneas. Propulsado por gasolina. La bomba es autocebante hasta 25 pies. La unidad tiene un mango de 23 pulgadas y un juego de bombas de 10 pulgadas de diámetro. ruedas. Entradas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Adaptador tipo F. Salidas: (1) acoplador tipo B de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFPC257.1
  • Fabricante: Gorman-Rupp
  • Modelo: 3D-8
  • Número de serie: 716630

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Gorman-Rupp - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente