Bomba de diafragma Murzan

Bomba de diafragma Murzan

Bomba de diafragma Murzan. Modelo: P150. S/N: 93121835. Acero inoxidable 304. Diafragma: 11 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Línea Q, (1) conector de manguera de aire NPT de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Las bombas Murzan se utilizan para transferir productos viscosos, productos sensibles al corte, sólidos en un medio líquido y productos fluidos que contienen partículas delicadas como rodajas de melocotón, frambuesas, cerezas, etc.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: END2831.10
  • Fabricante: Murzan
  • Modelo: P150
  • Número de serie: 93121835

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Murzan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente