Bomba de diafragma neumática sanitaria Granzow DEPA

Bomba de diafragma neumática sanitaria Granzow DEPA

1996 (Granzow) Bomba de diafragma neumática sanitaria DEPA. Modelo: DH40ULUG. S/N: 96304. Capacidad nominal: 50 gpm. Material de construcción: acero inoxidable 316. Las clasificaciones sanitarias incluyen: FDA, 3A y EHEDG. Válvulas de bola de teflón y Buna. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Las bombas de desplazamiento positivo de doble acción funcionan con dos cámaras de bombeo alternas. El aire comprimido que impulsa la unidad es admitido a través de una válvula de control, a la parte trasera de cada diafragma, desplazando así el medio de las cámaras de bombeo alternativas. Dado que los dos diafragmas están conectados por un vástago de pistón común, la succión siempre se produce en una cámara mientras que la descarga se produce en la otra. Las características incluyen: transporte suave de productos líquidos o viscosos, tolerancia de medios con sólidos arrastrados o componentes abrasivos y cebado y funcionamiento en seco. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN84).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PFGL084.12
  • Fabricante: Granzow
  • Modelo: DH40ULUG
  • Número de serie: 96304

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma neumática sanitaria Granzow DEPA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente