Bomba de diafragma neumática sanitaria Granzow DEPA

Bomba de diafragma neumática sanitaria Granzow DEPA

1998 (Granzow) Bomba de diafragma neumática sanitaria DEPA. Modelo: DH50-SL-U-GDT. S/N: 98264. Capacidad nominal: 120 gpm. Válvulas de bola de buna y teflón. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. (Granzow) Las bombas de diafragma operadas por aire Depa están hechas de acero inoxidable 316L y cuentan con las calificaciones sanitarias más altas que incluyen: FDA, 3A y EHEDG. Las características de diseño especiales reducen tanto la retención de repuestos como la cantidad de piezas individuales utilizadas por bomba, lo que proporciona bajos costos de mantenimiento y tiempos de inactividad cortos. Con solo cambiar los diafragmas, los asientos de las válvulas y las bolas de las válvulas, se pueden abordar otras aplicaciones del producto. Otras características incluyen: transporte suave de productos líquidos o viscosos, tolerancia de medios con sólidos arrastrados o componentes abrasivos y cebado y funcionamiento en seco. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN118).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PFGL157.6
  • Fabricante: Granzow
  • Modelo: DH50-SL-U-G—DT
  • Número de serie: 98264

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma neumática sanitaria Granzow DEPA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente