Bomba de diafragma Sandpiper ST1 (42 GPM máx.)

Bomba de diafragma Sandpiper ST1 (42 GPM máx.)

Bomba de diafragma de servicio de contención Sandpiper. Modelo: ST1. Capacidad máxima: 42 gpm. Desplazamiento por carrera: 0,09 gal. Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. Presión máxima de descarga: 125 psi. Las bombas de servicio de contención son ideales para requisitos de fluidos químicos altamente corrosivos y peligrosos. Todas las bombas de servicio CD están diseñadas exclusivamente con cámaras de contención, diafragma de bombeo acoplado/equilibrado hidráulicamente y conjuntos de diafragma impulsor. Las bombas CD están construidas con aluminio, hierro fundido, aleación de acero inoxidable 'C', polipropileno y kynar con TPE. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, para conector de aire de conexión rápida), (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN26).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DCBJ205B.6
  • Fabricante: Sandpiper
  • Modelo: ST1

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 42
  • Temperatura mínima (F): -35
  • Temperatura máxima (F): 212
  • Presión máxima MAWP (PSI): 125
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.25
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1
  • Tipo de entrada/salida 3: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Sandpiper ST1 (42 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp

Visto recientemente