Bomba de diafragma Versa Matic E2 (155 GPM máx.)

Bomba de diafragma Versa Matic E2 (155 GPM máx.)

Bomba de diafragma de aluminio VersaMatic, modelo E2, entrada de 2 pulg., salida de 2 pulg., caudal ajustable de 0 a 155 gpm, dimensiones generales 16 pulg. de largo x 14 pulg. de ancho x 26 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDPH253M.1a
  • Fabricante: Versa Matic
  • Modelo: E2

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 155
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 26

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Versa Matic E2 (155 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente