Bomba de diafragma Warren Rupp/Sandpiper

Bomba de diafragma Warren Rupp/Sandpiper

Bomba de diafragma de acero inoxidable Warren Rupp/Sandpiper, modelo SB1-A. S/N 0006, Tipo: SN-1-SS. Entrada/Salida 1-1/2 pulg. Caudal ajustable: 0 - 42 gpm. Las bombas metálicas Serie SB son ideales para todos los líquidos, viscosos e incluso sólidos pequeños. Manejo de sólidos de hasta 1/4 pulg. Dimensiones totales: 16 pulg. L x 10 pulg. An. x 16 pulg. Alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH253H.2
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SB1-A
  • Número de serie: 6

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Warren Rupp/Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Warren Rupp PB12; -Una bomba de diafragmaWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp

Visto recientemente