- Detalles del producto
Bomba de diafragma Wilden acero inoxidable
(2) Bomba de diafragma Wilden modelo T8/SSSN/TF/TF/STF/070 de acero inoxidable, T8/piezas húmedas, cámaras de aire, bloque central, válvula de aire/DiaphRam Industries/ValveBall/ValveSeat, junta tórica del asiento de válvula/070, Entrada/salida de 2 pulgadas, 23 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto x 16 pulgadas de largo. Peso: 125 libras cada uno.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 25.34
- Fabricante: Wilden
- Modelo: T8/SSSN/TF/TF/STF/070
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Visto recientemente
Ahorrar 9%

Agotado
Groen
Hervidor de acero inoxidable Groen con agitador de raspado lateral -80 galones
SGM4124.32a
Agotado