- Detalles del producto
Bomba de diafragma Wilden modelo 15
Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. NPT. (1) Puerto de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN19).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MASH076
- Fabricante: Wilden
- Modelo: 15
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!