Bomba de diafragma Wilden

Bomba de diafragma Wilden

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: M4. Acero inoxidable 316 con sección central de polipropileno. Entrada/salida: Tri-clamp de 2 pulgadas con válvula Definox. Caudal a 81 gpm. Presión máxima de funcionamiento: 125 psi. Montado sobre base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB056.5a
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M4

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Wilden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente