Bomba de diafragma Yamada

Bomba de diafragma Yamada

Bomba de diafragma Yamada. Modelo: NDP-25BST-FDA. Capacidades de bomba: 49 gpm, presión de suministro de aire: 20 a 100 psi. Material de construcción: acero inoxidable 316. Ciclos máximos por minuto: 210. Temperatura máxima del líquido: 212°F. Tamaño máximo del sólido: 3/16 pulg. Entradas/salidas: (2) línea “S” de 1-1/2 pulg. Entrada de aire: hembra roscada de ½ pulg.; Salida de aire: 1 pulg. Rosca hembra. Dimensiones totales: 11-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto (ACN10).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB003.3a
  • Fabricante: Yamada
  • Modelo: NDP-25BST-FDA
  • Número de serie: 175325KX-FDA

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de diafragma Yamada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente