- Detalles del producto
Bomba de doble diafragma de acero inoxidable Murzan PI-50-D
Bomba de doble diafragma Murzan. Modelo PI-50-D. Serie 03035198. La versión D cuenta con contactos de acero inoxidable 304, aprobados por FDA, USDA y 3A. Aplicaciones comunes: concentrados de jugos/bebidas, pasta de tomate, yogur, requesón, huevos, rellenos para pasteles, salsas BBQ, aderezos para ensaladas, mostaza, mayonesa, geles, cremas, etc. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. accesorio de conexión rápida de aire, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 3 pulgadas Dimensiones totales: 14-1/4 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto (ACN76a)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DSLP353.8
- Fabricante: Murzan
- Modelo: PI-50-D
- Número de serie: 3035198
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!