Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB1-A. S/N: 381342. Tipo: TGN-2-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada/salida: (2) diámetro de brida interior de 1 pulg. con (4) ½ pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3-1/4 pulgadas opuestas. (1) Entrada de aire FNPT de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRSP222.1
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: PB1-A
  • Número de serie: 381342

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-AWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp
Ahorrar 9%
Warren Rupp PB12; -Una bomba de diafragmaWarren Rupp Sandpiper® Double Diaphragm Pump Warren Rupp

Visto recientemente