Bomba de doble diafragma Wilden

Bomba de doble diafragma Wilden

Bomba de doble diafragma Wilden. Modelo: M8. Carcasas húmedas de acero inoxidable 316, carcasas no húmedas de aluminio, diafragmas de teflón PTFE, bolas de válvula de teflón PTFE. Caudal: 75 gpm. Presión máxima de funcionamiento: 125 psi. Capacidad máxima de elevación de succión: 21 pies (elevación seca). Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. de diámetro. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conexión rápida (macho, aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (filtro de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BFLV124B.
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M8

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de doble diafragma Wilden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente