- Detalles del producto
Bomba de engranajes internos Viking HL495M (3 HP, 30 GPM máx.)
Bomba de engranajes internos Viking. Número de serie: 2389833. Modelo: HL495M. Entrada/Salida: 1,5 pulgadas NPT. Rango de presión: 250 PSI. Rango de temperatura: -40 F a 350 F. GPM: 30. RPM máximas: 1750. Motor de inducción trifásico Toshiba TEFC: HP: 3, Voltios: 230/460, Hz: 60, RPM: 1740, AMPS: 8.4/4.2 .
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SENCA03C
- Fabricante: Viking
- Modelo: HL495M
- Número de serie: 2389833
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 30
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 350
- Presión máxima MAWP (PSI): 250
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,740
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 8.4/4.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Frick Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


Viking
Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)
OTIS89
Solo queda 1 unidad