Bomba de engranajes rotativos Viking

Bomba de engranajes rotativos Viking

Bomba de engranajes rotativos Viking. Modelo: KK288. S/N: 0608088. Capacidad: 60 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,14070 gal. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1800 rpm, rpm finales 430, 208-230/460 V, 14,8-14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales 54-1/2 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH648.2a
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK288
  • Número de serie: 608088

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de engranajes rotativos Viking

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente