Bomba de impulsor flexible ITT Jabsco Pureflo 3 - 1,5 HP

Bomba de impulsor flexible ITT Jabsco Pureflo 3 - 1,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo ITT Jabsco Pureflo 3. Modelo: 6-94. Número de serie: 30560-5005. La bomba modelo 30560 (283x0) tamaño 80 tiene un caudal máximo de 33,8 GPM (128 LPM) y una presión máxima de 65 PSI (4,5 bar). Las bombas de impulsor flexible son útiles en aplicaciones de alta y baja viscosidad. La salida es suave y sin pulsos. Rango de viscosidad: 1 a 50.000 cP. Temperatura máxima: neopreno 149F o EPDM 248F. Motor Reliance: 1,5 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 60 hz, trifásico. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIKH016
  • Fabricante: Pureflo
  • Modelo: 6-94
  • Número de serie: 30560-5005

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de impulsor flexible ITT Jabsco Pureflo 3 - 1,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente