- Detalles del producto
Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)
Bomba centrífuga Chempump Serie G - Modelo: GVBS-3K-3T, Número de serie: 18791-1. Voltios: 460, Amperios Fl: 6,7, Rpm: 3450, Ins Cl.: R, HP: 3, Fl Kw: 4,4, Código de rotor bloqueado: E, Hz: 60, Ph: 3, Ph seq: 1-2-3 , Código de temperatura de funcionamiento: T2D, Fecha: 0695, TDH T: 35, Gpm: 46, Imp dia: 4.0, Fluido: R-22. La bomba centrífuga SERIE G está diseñada como una unidad sin sello único que no tiene prensaestopas, sellos ni empaquetaduras. Los fluidos bombeados no pueden escaparse ni verse contaminados por fugas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.88
- Fabricante: ChemPump
- Modelo: GVBS-3K-153H-3T
- Número de serie: 18791-1
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Other
- Galones máximos por minuto GPM: 46
- RPM de velocidad máxima: 3450
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8.5
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Chempump
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 6.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 16
- Peso libras): 118
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!