Bomba de motor encapsulado Chem-Pump G-Series GVBS-3K-3T (3 HP)

Bomba de motor encapsulado Chem-Pump G-Series GVBS-3K-3T (3 HP)

Bomba centrífuga Chempump Serie G - Modelo: GVBS-3K-3T, Número de serie: 9526180-1. HP: 3, Voltios: 460, Amperios Fl: 6.7, Rpm: 3450, Ins Cl.: R, Hp: 3, Fl Kw: 4.4, Código de rotor bloqueado: E, Hz: 60, Ph: 3, Ph seq: 1 -2-3, Código de temperatura de funcionamiento: T2D, Fecha: 0695, TDH T: 35, Gpm: 46, Imp dia: 4.0, Fluido: R-22. La bomba centrífuga SERIE G está diseñada como una unidad sin sello único que no tiene prensaestopas, sellos ni empaquetaduras. Los fluidos bombeados no pueden escaparse ni verse contaminados por fugas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.90
  • Fabricante: ChemPump
  • Modelo: GVBS-3K-3T
  • Número de serie: 9526180-1

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 46
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Chempump
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 118
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995

Bomba de motor encapsulado Chem-Pump G-Series GVBS-3K-3T (3 HP)


Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Centrifugal Pump Not Specified Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga

65.RBD2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)G&H Centrifugal Pump G & H
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)Goulds G&L Series SST Centrifugal Pump Goulds
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds (3 HP)Bomba centrífuga Goulds (3 HP)
Goulds Bomba centrífuga Goulds (3 HP)

OIP156.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente