Bomba de pistón de doble cabezal de acero inoxidable

Bomba de pistón de doble cabezal de acero inoxidable

Bomba de pistón de doble cabezal de acero inoxidable. Operado neumáticamente. Diámetro de la tolva de alimentación: 18 pulg. Plataforma elevada de acero inoxidable. La bomba se utilizaba anteriormente para el procesamiento de carne. Recorrido de descarga del pistón ajustable. Flujo de aire controlado por (4) válvulas Numatics. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (2) puertos de descarga de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP807.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • # de cabezas: 2
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 86

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Pump was previously used for meat processing
Bomba de pistón de doble cabezal de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente