Bomba centrífuga de refrigeración Cornell
Bomba centrífuga de refrigeración Cornell. Modelo: 3CB-F6K. N/S: 68008. BM: E068A-A01. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño del impulsor: 15,22 pulg. Diámetro del eje: 1-3/4 pulg. Opción de sello: John Crane, 1,62 pulg., T-2, sello mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado. Construido con hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia entre centros de 3-1/2 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia entre centros de 4 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulg. de largo x 2 pies 1-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 8 pulg. de alto (ACN85a)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SELM158.2
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 3CB-F6K
- Número de serie: 68008
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!