- Detalles del producto
Bomba de refuerzo Webtrol
Bomba de refuerzo Webtrol. Modelo: Serie EZ. Número de serie: 1091. Monofásico, 110/208/230 VCA, 60 Hz. (KRD1930U373A)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFI047.6
- Fabricante: Webtrol
- Modelo: EZ Series
- Número de serie: 1091
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Other
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


ChemPump
Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)
NSF21.89
Solo queda 1 unidad

ChemPump
Bomba de motor encapsulado Chem-Pump G-Series GVBS-3K-3T (3 HP)
NSF21.90
Solo queda 1 unidad

ChemPump
Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)
NSF21.88
Solo queda 1 unidad