- Detalles del producto
Bomba de servicio pesado Viking KK125 sin usar
Bomba de servicio pesado Viking KK125 sin usar. Modelo: KK125. Número de serie: 11030225. Tipo de sello: Empaquetado. Placa frontal de la válvula de alivio de sobrepresión. Carcasa de bomba giratoria (8 posiciones). Clasificación nominal de la bomba: 100 GPM a 780 RPM. Presión hidrostática máxima: 400 PSIG. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300F. Tamaño del puerto: 2 pulg. Peso de envío: 110 lbs.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DRLM01
- Fabricante: Viking
- Modelo: KK125
- Número de serie: 11030225
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


Viking
Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)
OTIS89
Solo queda 1 unidad