Bomba de tambor Graco K96A

Bomba de tambor Graco K96A

Sistema de descarga de tambores Graco. Modelo: K96A. Número de serie: W101. Presión de trabajo del fluido: 430 psi. Presión de trabajo del aire: 100 psi. Aplicaciones típicas: zumos, cosméticos, siropes, mermeladas y jaleas. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF2085.1
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: K96A
  • Número de serie: W101

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Drum
  • Presión máxima MAWP (PSI): 430
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 65

Detalles adicionales del producto

Bomba de tambor Graco K96A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente