Bomba de tambor Graco

Bomba de tambor Graco

Bomba de tambor Graco. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 7-1/4 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI83C
  • Fabricante: Graco

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Drum

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 7.25
  • Altura (pulgadas): 7

Detalles adicionales del producto

Bomba de tambor Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente