Bomba de una sola etapa de rendimiento de alto vacío SIHI

Bomba de una sola etapa de rendimiento de alto vacío SIHI

Bomba de una etapa de alto rendimiento de vacío SIHI. Modelo: LPHR 55320 BN117010. S/N: 3393956. Tamaño: 2x2. Para aplicaciones de aire seco y/o aire saturado. Especificaciones de la bomba: 15/25 hp, 1150/1750 rpm, 13 gpm. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. con 6 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación con una distancia de centro a centro de 4-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP524.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHR 55320 BN117010
  • Número de serie: 3393956

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Bomba de una sola etapa de rendimiento de alto vacío SIHI

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente