Bomba de vacío Beach-Russ

Bomba de vacío Beach-Russ

Bomba de vacío múltiple de Beach Russ Company. Modelo: 325. S/N: 67680-REP. Capacidad de bombeo: 375 cfm. Salida de la bomba: motor Marathon de 2-1/2 pulgadas, 20-15 hp, 230/460-190/380 V, 1750-1460 rpm, 50/25-45/22,5 amperios, trifásico. Intercambiador de calor. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF7867.a
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Modelo: 325
  • Número de serie: 67680-REP

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Beach-Russ

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente