Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI. Modelo: LOHB 2704 BN 001 01 2. Capacidad: 27 pulg. Hg a 25 cfm (usando aire seco). Motor Westinghouse de 3 CV. Las bombas SIHI ofrecen mayor vacío, seguridad operativa, manipulación de líquidos arrastrados y bajos niveles de vibración y ruido. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Áreas de aplicación típicas: Química, petroquímica y farmacéutica, Plásticos, Procesamiento de madera/madera, Alimentos, lácteos y bebidas, Medicina, Producción de energía, Minería, Tratamiento de agua. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto (ACN27).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM518.13a
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LOHB 2704 BN 001 01 2
  • Número de serie: 2894 151

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente