Bomba de vacío de anillo líquido Graham

Bomba de vacío de anillo líquido Graham

Bomba de vacío de anillo líquido Graham. Modelo: 1PV3208/FNZ. Escenario único. Motor eléctrico Reliance de 5 hp. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos cada uno con una brida de 6 pulg. y (4) orificios pasantes de 1/2 pulg. a distancias entre centros de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7-1/2 pulg. de largo x 17 pulg. de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM522.
  • Fabricante: Graham
  • Modelo: 1PV3208/FNZ
  • Número de serie: EXPV69696/3

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de anillo líquido Graham
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de vacío de anillo líquidoLiquid Ring Vacuum Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraBomba aspiradora
Not Specified Bomba aspiradora

RKFO286A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Nash CL-152Bomba de vacío Nash CL-152
vendido recientemente
Nash Bomba de vacío Nash CL-152

RFPM523.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de tambor GracoBomba de tambor Graco
Graco Bomba de tambor Graco

OI83B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bombas de diafragmaBombas de diafragma
Not Specified Bombas de diafragma

SSND073.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío con silenciador - 5HPVacuum Pump with silencer - 5HP Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Kinney (3 HP)Kinney Vacuum Pump Kinney
Kinney Bomba de vacío Kinney (3 HP)

RBFM750N.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Gast 0822-V127-G277 (0,5 CV)Gast Vacuum Pump Gast
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Thomas (0,16 CV)Thomas Vacuum System Thomas
Thomas Bomba de vacío Thomas (0,16 CV)

HDNP657.1

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente