Bomba de vacío de anillo líquido Kinney - 10 HP

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney - 10 HP

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney de Tuthill Vacuum Systems. Modelo: KLRC-125-FA2. Serie: 3180871503. Fabricado en EE. UU. Motor industrial Baldor-Reliance: 10 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TASP182C
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KLRC-125-FA2
  • Número de serie: 3180871503

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de vacío Kinney (3 HP)Kinney Vacuum Pump Kinney
Kinney Bomba de vacío Kinney (3 HP)

RBFM750N.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío de anillo líquidoLiquid Ring Vacuum Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba de vacío SIHI LPHA60520 (25 HP, 7 GPM máx.)SIHI LPHA-60520 Vacuum Pump Skid - 25 HP SIHI
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)
Orion Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)

APTE01.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Cornell (5 HP)Cornell Centrifugal Pump - 5 HP Cornell Pump Company
Cornell Bomba centrífuga Cornell (5 HP)

RFPM482.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sistema de vacío portátil Vac-U-MaxSistema de vacío portátil Vac-U-Max
Ahorrar 9%
Dearador Canline de Crown MachineryCrown Machinery Canline Dearator Crown Machinery
Crown Dearador Canline de Crown Machinery

CGCB007.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Nash CL-152Bomba de vacío Nash CL-152
vendido recientemente
Nash Bomba de vacío Nash CL-152

RFPM523.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente