Bomba de vacío de anillo líquido Pompetravaini

Bomba de vacío de anillo líquido Pompetravaini

Bomba de vacío de anillo líquido Pompetravaini 2000. Modelo: TRHC 40-190/C/A. Serie: P2975 2000. Motor Baldor: 10 HP, 1760 RPM, 460 Voltios, 13.5 Amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. bridas. *Nota: falta la placa de identificación de la bomba. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN136).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RKFO286
  • Fabricante: Pompetravaini
  • Modelo: TRHC 40-190/C/A
  • Número de serie: P2975 2000

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de anillo líquido Pompetravaini
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente