Bomba de vacío de anillo líquido Robuschi

Bomba de vacío de anillo líquido Robuschi

Bomba de vacío de anillo líquido Robuschi. Modelo: RVM 16. Las aplicaciones incluyen aspiración de gases y vapores en los siguientes sectores industriales: químico, farmacéutico, alimentario, papelero, hospitalario, azucarero, textil y energético, procesos de concentración, secado, impregnación, extrusión de plástico, desgasificación, extracción en no- gas condensable de condensadores y esterilización en autoclave. Capacidad: 2100 m3/h. Presiones de entrada absolutas de hasta 33 mbar. Temperatura máxima de entrada de gas: 100 °C. Temperatura máxima del líquido de servicio: 70 °C. Motor eléctrico Marathon, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Succión FPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. FPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LOL153.1a
  • Fabricante: Robuschi
  • Modelo: RVM 16

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de anillo líquido Robuschi
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente