Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHB 3708. S/N: 2694 313. Capacidad: 5 gpm. Máx. caballos de fuerza de entrada: 5. Máx. rpm de entrada: 1150. Vacío: 28 pulg. Hg. Flujo de aire: 52 scfm. Las bombas Sihi ofrecen un alto rendimiento de vacío con bajos niveles de ruido y vibración. Las bombas Sihi ofrecen un alto rendimiento de vacío con bajos niveles de ruido y vibración. Excelente para secado, destilación, desaireación, evisceración, extrusión, recuperación de vapor, cristalización evaporativa, envasado al vacío y como sistemas de vacío central. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos con 5 pulg. de diámetro. bridas, cada una con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 12-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MP125
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHB 3708
  • Número de serie: 2694 313

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de vacío SIHI LPHA60520 (25 HP, 7 GPM máx.)SIHI LPHA-60520 Vacuum Pump Skid - 25 HP SIHI
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba de vacío de anillo líquidoLiquid Ring Vacuum Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraBomba aspiradora
Not Specified Bomba aspiradora

RKFO286A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Nash CL-152Bomba de vacío Nash CL-152
vendido recientemente
Nash Bomba de vacío Nash CL-152

RFPM523.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Kinney (3 HP)Kinney Vacuum Pump Kinney
Kinney Bomba de vacío Kinney (3 HP)

RBFM750N.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío con silenciador - 5HPVacuum Pump with silencer - 5HP Not Specified
Ahorrar 9%
Patín de vacío completo monobloque Squire CogswellSquire Cogswell Monobloc Full Vacuum Skid Not Specified

Visto recientemente