Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch. Tipo: RA0165.D5H6.1001. Número de serie: U035503. Velocidad nominal de bombeo: 115 acfm. Desplazamiento de aire libre: 117 cfm. Vacío final: 0,0196 pulg. Hg. Motor Baldor, 7,5 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1-1/4 pulg. de diámetro, puerto. Las bombas Busch se utilizan en una variedad de industrias tales como: embalaje, procesamiento de alimentos, moldeado de caucho, termoformado, pruebas de placas de circuito impreso, hospitales, laboratorios, robótica, laminación al vacío, impresión, etc. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 20-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP600.a
  • Fabricante: Busch
  • Número de serie: U035503

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)
Orion Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)

APTE01.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba rotativa de desplazamiento positivoRotary Positive Displacement Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Busch (3 CV)Busch Vacuum Pump Busch
Busch Bomba de vacío Busch (3 CV)

RBFM750P.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraBomba aspiradora
Not Specified Bomba aspiradora

RKFO286A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)Gast Rotary Vane Vacuum Pump Gast
Gast Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)

DFPC081.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Envasadora al vacío horizontal RoschermaticEnvasadora al vacío horizontal Roschermatic

Visto recientemente