Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch. Modelo R-5. Número de serie: C19413. Tipo: RC0025-A00S-1001. Desplazamiento: 20 cfm. Este diseño es una de las bombas de vacío más simples y confiables disponibles en el mercado mundial. Los usos incluyen: envasado y procesamiento de alimentos, moldeado de caucho, termoformado, pruebas de placas de circuito impreso, hospitales, laboratorios, robótica, laminación al vacío, impresión y muchos otros. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 203-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, 3 ph. Entradas: (1) Entrada hembra roscada de 1-1/2 pulg. con filtro de 4 pulg. Salidas: visor de nivel de aceite de 1 pulg., puerto de escape de 2-3/8 pulg. de ancho x 2-3/8 pulg. de largo. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT001.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: R-5
  • Número de serie: C19413

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente