Bomba de vacío de precisión multietapa Graham

Bomba de vacío de precisión multietapa Graham

Bomba de vacío de precisión multietapa Graham. Modelo: 2V4212. Número de serie: 54921-3. 2 etapas. Capacidad del líquido del sello de la bomba: 6 gpm. Temperatura: 60 °F. CV: 5,8. Motor Lincoln, 7,5 hp, 1745 rpm, 230/4640 V, 20,4/10,2 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entrada/salida del producto: rosca de 1-1/2 pulg. (hembra), brida: 5 pulg. de diámetro con (4) orificios pasantes a distancias entre centros de 4 pulg. Dimensiones totales: 50 pulg. de largo x 12 pulg. de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM519.
  • Fabricante: Graham
  • Modelo: 2V4212
  • Número de serie: 54921-3

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de precisión multietapa Graham
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente