Bomba de vacío DeLaval (1 HP, 4,8 GPM máx.)

Bomba de vacío DeLaval (1 HP, 4,8 GPM máx.)

Bomba de condensado al vacío De Laval. S/N: 190. Dimensiones del tanque: 7-3/4 pulg. de diámetro. x 23-1/2 pulg. L. Capacidad del tanque: 4,8 galones. Motor eléctrico estadounidense, 1 hp, 3600 rpm, 220/440 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 2 pulg. hembra npt. Salida: 1 pulg. hembra npt. Salida: 1/2 pulg. NPT hembra con tapón para drenaje. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 19a.GR986.
  • Fabricante: DeLaval
  • Número de serie: 190

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 4.8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3600
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 3.6/1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 21

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío DeLaval (1 HP, 4,8 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente