Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima

Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima

Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima. Modelo: D8A. S/N: 1290397855. Motor eléctrico Marathon, 3/4 hp, 1725/1425 rpm, 13-5,5-6,5 amperios, 60/50 Hz, monofásico. Diseñado para usar con equipos de laboratorio como liofilizadores, hornos de vacío y concentradores centrífugos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. grifería sanitaria. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. grifería sanitaria. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP2203B.1a
  • Fabricante: Fisher
  • Modelo: D8A
  • Número de serie: 1290397855

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente