Bomba de vacío Gast 0823-101Q-G271X (0,5 CV)

Bomba de vacío Gast 0823-101Q-G271X (0,5 CV)

Bomba de vacío de gas. Modelo: 0823-101Q-G271X. S/N: 0689. Bomba sin aceite, el motor está protegido térmicamente. Motor eléctrico Doerr ½ hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 9,0/4,2-4,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Entrada: conexión de manguera a presión de ¼ pulg. Salida: puerto de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas. Ancho x 11½ pulgadas de alto (BM).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0260.1
  • Fabricante: Gast
  • Modelo: 0823-101Q-G271X
  • Número de serie: 689

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.25
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Doerr
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 9.0/4.2-4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 11.5

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Gast 0823-101Q-G271X (0,5 CV)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente