Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)

Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)

Bomba de vacío de paletas rotativas Gast. Modelo 2567-V108. S/N: 050911602. Vacío máximo con contrapresión de 5 psi: 20 pulg. Hg. Flujo de aire: 15 cfm. Motor industrial Dayton, 1-1/2 Hp, 1725 rpm, 155/208-230 V, 14,4/8,0-7,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Es una bomba de vacío de doble cámara equipada con un filtro de entrada que se utiliza para proteger una bomba neumática de la contaminación. Montado sobre un marco de acero con (4) ruedas para una fácil maniobrabilidad. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFPC081.1a
  • Fabricante: Gast
  • Modelo: 2567-V108
  • Número de serie: 50911602

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Presión máxima MAWP (PSI): 5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 155/208-230
  • Amperios de motor: 14.4/8.0-7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 37.5

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Máquina de cierre semiautomática occidentalWestern Semi-automatic Closing Machine American Can Company
Agotado