Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable

Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable

Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable. Modelo: PL51/2C/A3. Número de serie: C5747. Capacidad de vacío: 28 pulgadas Hg. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Bridas ANSI de cara elevada. Modelo actual: TRHB50-280. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (ACN176).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP112.
  • Fabricante: Intervac
  • Modelo: PL51/2C/A3
  • Número de serie: C5747

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente