- Detalles del producto
Bomba de vacío MTH L52J AI (5 HP)
Bomba de turbina regenerativa multietapa MTH - Modelo: L52J AL, Número de serie: 12c 1489591. Acoplamiento cerrado horizontal. La entrada y la salida son de hierro fundido y tienen una presión de descarga máxima de 1000 PSI a un máximo de RPM de 3600. Temperatura estándar de la bomba: -20 F a 250 F. La bomba y el motor han sido repintados. Motor Emerson - Modelo: E193A, FR: 184T, PH: 3, Hz: 60, HP: 5, RPM: 3495, Voltios: 208-230/460, Amperios: 16.2/8.1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIMM13
- Fabricante: MTH
- Modelo: L52J AI
- Número de serie: 12C 148959 1
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Vacuum
- RPM de velocidad máxima: 3,600
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Emerson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3495
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 14.4-12.8/6.4
- Hercios del motor (Hz): 50
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 26
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 350
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!