Bomba de vacío Nash CL-152

Bomba de vacío Nash CL-152

Bomba de vacío de anillo líquido Nash Classic. Modelo: CL-152. Número de serie: 73U-2130. Posibles usos de las bombas de vacío Nash: autoclaves, prueba de carburador, sujeción, escape de condensador, llenado de contenedores, cocción, desaireación, secado, eviscerado, escape, ventilación de extrusora, ajuste de fibra, filtrado, formado, etc. Entradas: (1) 3 pulg. diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) orificios pasantes de 3/4 pulg. a distancias entre centros de 4-1/4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 66-1/2 pulgadas de alto (BB)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM523.
  • Fabricante: Nash
  • Modelo: CL-152
  • Número de serie: 73U-2130

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 66.5

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Nash CL-152

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente